Beli harga impact listrik krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  2. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  3. KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  4. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping & Cutting
    • Jaw Profile: Flat Serrated Nose, Curved Pipe Grip, and Induction-Hardened Cutting Edges
    • Pliers Type: Combination Plier
  5. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  6. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  7. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  8. KRISBOW Air Condition Technician Tool (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Air Condition Technician Tool (Set Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 500x400x400
  9. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. KRISBOW Mask Dust
    Mulai

    Rp16.900

    KRISBOW Mask Dust
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension Unit (cm): 8x9x5
    • Material: Rubber
  11. KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran
    atribut:
    • Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
    • Sensor: solid state
    • Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
    • Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
    • Dimensions (mm): 221x72x46
    • Warm Up: Approx 1 minute
Daftar Harga harga impact listrik krisbow Terbaru November 2026
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp999.900
KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp549.900
KRISBOW Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp599.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.499.900
KRISBOW Padlock (Gembok)Rp129.900
KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)Rp99.900
KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp88.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp60.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)Rp5.699.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)